Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

2006, EL-Leuchtfläche grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-251701
Hersteller:
     Lumitec
Herst.-Nr.:
     2006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtflächen, EL
EL-Leuchtflächen
Elektrolumineszenz
Bezeichnung: EL-Leuchtfläche, Ausgangsspannung: 140@ 25 cm²
120 V @ 50 cm²
100 V @ 100 cm²
90 V @ 150 cm²
80 V @ 200 cm² V, Frequenz: 800@ 25 cm²
590 Hz @ 50 cm²
100 Hz @ 100 cm²
410 Hz @ 150 cm²
360 Hz @ 200 cm² Hz, Leucht
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,067 KGM
Höhe:
2 MMT
Breite:
215 MMT
Tiefe:
300 MMT
Bruttogewicht:
0,067 KGM
Ursprungsland:
CH
Zolltarifnummer:
85414010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG