Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

LED-Strahler mit Sensor 14.8 W, XLED HOME 1 BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-251694
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     XLED HOME 1 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Strahler
steinel led-strahler
Bezeichnung: LED-Strahler mit Sensor, Abmessungen L x B x H: 210 x 175 x 180 mm, Dämmerungseinstellung: 2...2000 Lux, Zeiteinstellungsbereich: 8 s...35 min, Leistung: 14.8 W, Spannung: 230 VAC, Farbe: schwarz, Leuchtmittel: 192 LEDs, Lichtfarbe: kaltweiss, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Leuchtdauer: 50000 h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,75 KGM
Nettogewicht:
0,75 KGM
Zolltarifnummer:
94054010
Höhe:
145 MMT
Breite:
226 MMT
Tiefe:
243 MMT
Weitere Suchbegriffe: Strahler, Energiesparstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG