Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Arbeitsleuchte 230VAC 24W CH <STCH/>, GLADIATOR 24 CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-251213
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     GLADIATOR 24 CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Bezeichnung: Arbeitsleuchte, Ausführung: mit 2 Steckdosen, Leistung: 24 W, Spannung: 230 VAC, Anschlusskabel: 2.5 m H07RN-F Gummileitung, Farbe: blau, Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe 24 W, Schutzart: IP 54, mit Steckdose IP 44, Steckerversion: CH CH
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,5 KGM
Nettogewicht:
2,5 KGM
Zolltarifnummer:
94052011
Höhe:
180 MMT
Breite:
230 MMT
Tiefe:
270 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
DULUX F 24W/840 2G10
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG