Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

0035.0607(24VDC), LED-Signalleuchte rot IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-250957
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  0035.0607(24VDC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Schurter AG, Wasserdichte Signalleuchten mit Innenreflektor,Gehäuse verchromt oder mattschwarz,Montagebohrung 8,4 mm,: Gehäuse verchromt , Farbe: rot , U: 24 VDC, Helligkeit: 8 mcd
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gehäuse verchromt
Farbe:
rot
U:
24 VDC
Helligkeit:
8 mcd
... > Einbautaster / Signalleuchten > Signalleuchten mit LED 5 mm > Signalleuchten IP 67 mit LED 5 mm, Einbau Ø
Weitere Suchbegriffe: LFM 0035, Signalleuchten IP 67 mit LED, LEDs mit Fassung, Signalleuchten mit LED, Schurter, LFM 0035.0607
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,04*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG