Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KAS804-04(1,7G), Beschleunigungs-Sensor, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-245235
Hersteller:  VTI
Herst.-Nr.:  KAS804-04(1,7G)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
VTI Technologies, Präzise Messungen von Neigung, z.B. Plattform-Nivellierung, Neigungskompensationen etc.,Winkel-Bestimmungen, z.B. Höhen- und Positions-Bestimmungen,Beschleunigungs-Kontrolle, z.B Brems- und Stabilisations-Optimierungen etc.,Vibrations-Kontrolle, z.B. Vibrations-Monitoring, aktive Vibrations-Dämpfungen,Neue monokristalline 3D-MEMS-Technologie basierend auf hochreinem einkristallinem Silizium,Schockfestigkeit des Messelementes min. 20'000 g,Selbsttestfunktionen des Speichers, der internen Verkabelung und der Schwungmasse,Mechanische Dämpfung gegen Vibrationen und Resonanzfrequenzen im Sensorelement integriert,Ausgangssignal: analog oder analog und digitaler SPI-Ausgang mit Auslesemöglichkeit der Temperatur,Ausführungen: DIL8-SMD, DIL12-SMD oder vergossen mit Kabelanschluss,: Beschleunigungs-Sensoren, ±1,7 g , Ausführung: Kabel , Messachsen: X , Signalausgang: analog
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Beschleunigungs-Sensoren, ±1,7 g
Ausführung:
Kabel
Messachsen:
X
Signalausgang:
analog
... > Sensoren für Positions- und > Beschleunigungssensoren > 3D-MEMS-Beschleunigungs-, Neigungs- und SCA...,
Weitere Suchbegriffe: SCA..., KAS..., 3D-MEMS-Beschleunigungs-, Sensoren, Neigung, Neigungssensoren, Vibrations-Sensoren, Beschleunigungssensoren, VTI-Technology, KAS804-04
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 102,50*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG