Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sensorleitung, RKWT 4-225/2 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-245156
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     RKWT 4-225/2 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
lumberg sensorkabel
Bezeichnung: Sensorleitung, Betriebstemperatur: -25...+80 °C, Betriebsspannung: max. 240 V, Seite A: M12 (90°) Buchse, Seite B: offen, Anschluss A: M12 (90°), Anschluss B: offen, Kabeltyp: Sensorkabel, Kontaktmaterial: Bronze, unternickelt, vergoldet, LED: ohne, Polzahl: 4, Schutzart: IP 68, Steckermaterial: TPU, Ummantelung: PUR, Verbindung A: Buchse, Strombelastbarkeit: 4 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,071 KGM
Nettogewicht:
0,071 KGM
Zolltarifnummer:
85444290
Höhe:
10 MMT
Breite:
160 MMT
Tiefe:
170 MMT
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel für Sensoren, 50F2249, 1015079
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 7,02*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 8,27*
€ 9,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG