Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
XUK9APANM12, Reflexions-Lichtschranke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-242277
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XUK9APANM12
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichttaster
Reflexlichtschranke
schneider electric lichtschranken
Bezeichnung: Reflexions-Lichtschranke, Abmessungen B x H x T: 18 x 50 x 50 mm, Anschluss: Stecker M12, Ausführung: 3-Leiter PNP, Ausgang: NO, Betriebsspannung: 10...30 VDC, Betriebsspannung max.: 30 VDC, Betriebsspannung min.: 10 VDC, Betriebstemperatur:
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,063 KGM
Höhe:
42 MMT
Breite:
67 MMT
Tiefe:
97 MMT
Bruttogewicht:
0,063 KGM
Ursprungsland:
RI
Zolltarifnummer:
85365080
... >
Optische Sensoren
>
Optische Sensoren
>
Optische Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Sensoren, optisch
,
Optische Sensoren
,
Näherungsschalter
,
Lichtschranken
,
Reflexlichtschranken
,
1974068
,
6956833
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 927
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 49,95*
€ 55,19*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 48,76*
€ 56,56*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 52,80*
€ 61,25*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 71,52*
€ 80,24*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 81,78*
€ 90,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusskabel 4-polig M12 Buchse - Herst.-Teile-Nr.: RKWT 4-225/2M
Lumberg
RKWT 4-225/2M
ab € 5,72*
Zubehör
Female connector M12 - Herst.-Teile-Nr.: RKT 4-225/2 M
Lumberg
RKT 4-225/2 M
ab € 7,98*
Zubehör
Kabel mit Kupplung M8 F 5m 4-polig - Herst.-Teile-Nr.: RKT 4-225/5M
Lumberg
RKT 4-225/5M
ab € 8,85*
Zubehör
RKWT 4-225/5 M, Sensorleitung
Lumberg
RKWT 4-225/5 M
ab € 10,10*
Zubehör
RKWT/LED P 4-225/2 M, Sensorleitung
Lumberg
RKWT/LED P 4-225/2 M
ab € 12,65*
Zubehör
RKWT/LED P 4-225/5 M, Sensorleitung
Lumberg
RKWT/LED P 4-225/5 M
ab € 14,89*
Zubehör
Verbindungsleitung für Aktoren, Sensoren und Verteiler Pole: 4 RST 4-RKT 4-225/
Lumberg
RST 4-RKT 4-225/1M
ab € 10,99*
Zubehör
Verbindungsleitung für Aktoren, Sensoren und Verteiler Pole: 4 RST 4-RKT 4-225/
Lumberg
RST 4-RKT 4-225/2M
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG