Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Spannungsüberwachungsrelais, EMR DU21D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-241903
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     EMR DU21D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Bezeichnung: Spannungsüberwachungsrelais, Abmessungen B x H x T: 22.5 x 90 x 103 mm, Betriebstemperatur: -25...+50 °C, Frequenzbereich: 48…63 Hz, Ausführung: 3-phasig, Betriebsspannung: 3 x 230...400 VAC, Nennleistung: 250 VAC/5 A, Spannungsmessbereich AC: 3 x 230...400 VAC, Ausgangskontakt: 2 Wechsler (CO), Schutzart: IP 40, Betriebsspannung: 3 x 230...400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,17 KGM
Nettogewicht:
0,17 KGM
Zolltarifnummer:
85389091
Höhe:
30 MMT
Breite:
95 MMT
Tiefe:
130 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG