Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AP50B10(50A), Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-241770
Hersteller:  LEM Components
Herst.-Nr.:  AP50B10(50A)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LEM International SA, Messung von AC-Strömen,Umschaltbarer Ausgang 0...5 V oder 0...10 V (B10 Typen) per Jumper,Umschaltbarer Messbereich per Jumper,Messung mittels PRIME® Technologie (Planar Rogowski I Measurement),Schleifengespeist bei Stromausgang 4...20 mA,Mittelwertbildung bei sinusförmigen Strömen (AP Typen),Echt-Effektivwertbildung bei nichtsinusförmigen oder ''verrauschten'' Stromkurven (APR Typen),Klappbar, Durchführung Ø 18 mm,Für DIN-Schienen und Schalttafel-Montage,: Mittelwertbildung , Primärnennstrom: 10, 25, 50 A, Ausgang: 0...5/10 V
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Mittelwertbildung
Primärnennstrom:
10, 25, 50 A
Ausgang:
0...5/10 V
... > Sensoren für elektrische Grössen > Stromwandler > Wechselstromwandler, 10...400 A, normierter
Weitere Suchbegriffe: AP(R), Wechselstromwandler, A, Sensoren, Stromwandler, Wechselstromwandler, LEM, AP 50-B10
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 101,80*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG