Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Drucksensor mit Anzeige 0-100 bar, PN3002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-241303
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Bezeichnung: Drucksensor mit Anzeige, Betriebstemperatur: -20...+80 °C, Mediumtemperatur: -25...+80 °C, Abmessungen ø x H: 34 x 94 mm, Druckmessbereich: 0...100 bar, Elektrischer Anschluss: Connector: M12, 4-pin, Material, druckmittelberührte Teile: V2A (1.4305), ceramic, FPM, Schaltausgang: DC PNP, Wiederholgenauigkeit: 0.1 % of full scale, Analogausgang: 4...20 mA, 0...10 V, Ausgang: 0...10 V, 4...20 mA, 1 x PNP, Druckanschluss: Innengewinde G1/4, Elektrischer Anschluss: Stecker M12, Schutzart: IP 67, Überdruckbeständigkeit: 300 bar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,308 KGM
Nettogewicht:
0,308 KGM
Zolltarifnummer:
90262020
Höhe:
50 MMT
Breite:
80 MMT
Tiefe:
115 MMT
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensor, ifm electronics druckschalter, audio druckschalter, druckschalter 100 bar, Drucksensoren, Sensoren, Druck-, 5283799
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,69*
€ 230,05*
Frei Haus
ab € 293,42*
€ 310,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 294,88*
€ 323,16*
€ 6,95*
ab € 340,00*
€ 354,88*
€ 5,95*
ab € 365,75*
€ 382,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 5,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 4,25*
Zubehör
Lumberg
RKWT 4-225/2M
ab € 5,73*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 12,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC007
ab € 8,84*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 10,03*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 10,58*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 7,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG