Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

40LR-16, Ultraschall-Transduktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-241032
Hersteller:  Polaroid
Herst.-Nr.:  40LR-16
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
POLAROID, Erfassungssysteme,Positionierungskontrolle von beweglichen Gegenständen,Alarmsysteme,Erfassungswinkel: 55° , Bandbreite: 2,5 kHz, Ultraschalldruck: 120 dB min.
Weitere Informationen:
Erfassungswinkel:
55°
Bandbreite:
2,5 kHz
Ultraschalldruck:
120 dB min.
... > Sensoren für Objekterfassung > Ultraschallsensoren > Ultraschall-Transduktoren, Serie 40L
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Transduktor, Serie 40L, Ultraschall-Transduktoren, Sensoren, Ultraschall-, Ultraschallsensoren, Transduktoren, Ultraschall, 40LR-16
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 5,63*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG