Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Spannungsüberwachungsrelais, EMR SU21N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-221915
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     EMR SU21N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Bezeichnung: Spannungsüberwachungsrelais, Abmessungen B x H x T: 38 x 51 x 67 mm, Betriebstemperatur: -25...+55 °C, Spannungsmessbereich AC: 172.5...299 V, Ausführung: 1-phasig, Auslöseverzögerung: Nein, Nennleistung: 250 VAC / 5 A, Ausgangskontakt: 2 Wechsler (CO), Montageart: Steckmontage, Schutzart: IP 40, Stecker: 13 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,17 KGM
Nettogewicht:
0,17 KGM
Zolltarifnummer:
85389091
Höhe:
45 MMT
Breite:
71 MMT
Tiefe:
90 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selectron
SSK 11 N
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG