Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Vandalensichere Tastatur 4er-Tastenfeld (auf/ab/links/rechts), 3K0411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-221514
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     3K0411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
vandalensichere Tastatur
vandalensichere tastatur storm
Bezeichnung: Vandalensichere Tastatur
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,005 KGM
Nettogewicht:
0,005 KGM
Zolltarifnummer:
85381000
Höhe:
1 MMT
Breite:
2 MMT
Tiefe:
2 MMT
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Tastaturen, Tastaturen, 9809953
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG