Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1K000001, Blanke Tasten, VEgleich4


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-221506
Hersteller:  Keymat Technology
Herst.-Nr.:  1K000001
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
KEYMAT TECHNOLOGY, 4er-, 12er- und 16er-Tastenfelder in jeder Serie erhältlich,Einbau auf flacher Oberfläche, kann von oben oder unten montiert werden,Leicht ansprechende Tasten mit Druckpunkt,Austauschbare Tastenkappen unbeschriftet (ausgenommen Serie 4000),Hochwertige vergoldete Schaltkontakte und Stecker,Jede Tastaturserie ist elektrisch sowie von den Abmessungen her kompatibel mit den übrigen Serien,Gehäuse und Tasten aus verchromtem Zink für Anwendungen im öffentlichen Bereich,Betriebstemperatur (trocken): -40...+100 °C,Lebensdauer: 4 Millionen Zyklen,Schutzart: IP67,Layout: Blanke Tasten (4 Stück) , Passender Buchsenstecker: 11 46 10 Art.No
Weitere Informationen:
Layout:Blanke Tasten (4 Stück)
Passender Buchsenstecker:11 46 10 Art.No
... > Kodierschalter / Einbau-Tastaturen / > Einbau-Tastaturen > Vandalensichere Tastaturen, Serie 1000
Weitere Suchbegriffe: Serie 1000, Vandalensichere Tastaturen, Tastaturen vandalensicher, Storm Interface, 1K0000
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 9,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlenArtikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,25*
€ 11,01
pro {1}
ab 5 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro {1}
ab 10 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro {1}
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG