Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1K12T1, Vandalensichere Tastaturen 12er-Tastenfeld T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-221503
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     1K12T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
vandalensichere Tastatur
Wechselschalter
tastenfelder storm
Bezeichnung: Einbau-Tastaturen, Nennspannung: 24 VDC, Nennstrom: 50 mA, passende Buchsenstecker: 11 46 10 Art. Nr.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,005 KGM
Höhe:
54 MMT
Breite:
65 MMT
Tiefe:
125 MMT
Bruttogewicht:
0,005 KGM
Ursprungsland:
GB
Zolltarifnummer:
85381000
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Tastaturen, Tastaturen, 9809821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG