Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1K042101, Einbautastatur 4 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-221501
Hersteller:  Keymat Technology
Herst.-Nr.:  1K042101
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
KEYMAT TECHNOLOGY, 4er-, 12er- und 16er-Tastenfelder in jeder Serie erhältlich,Einbau auf flacher Oberfläche, kann von oben oder unten montiert werden,Leicht ansprechende Tasten mit Druckpunkt,Austauschbare Tastenkappen unbeschriftet (ausgenommen Serie 4000),Hochwertige vergoldete Schaltkontakte und Stecker,Jede Tastaturserie ist elektrisch sowie von den Abmessungen her kompatibel mit den übrigen Serien,Gehäuse und Tasten aus verchromtem Zink für Anwendungen im öffentlichen Bereich,Betriebstemperatur (trocken): -40...+100 °C,Lebensdauer: 4 Millionen Zyklen,Schutzart: IP67,Layout: 4er-Tastenfeld (F1-F4) , Passender Buchsenstecker: 11 46 06 Art.No
Weitere Informationen:
Layout:
4er-Tastenfeld (F1-F4)
Passender Buchsenstecker:
11 46 06 Art.No
... > Kodierschalter / Einbau-Tastaturen / > Einbau-Tastaturen > Vandalensichere Tastaturen, Serie 1000
Weitere Suchbegriffe: Serie 1000, Vandalensichere Tastaturen, Tastaturen vandalensicher, Storm Interface, 1K0421
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 69,37*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG