|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115-221095 Herst.-Nr.: 7KM2112-0BA00-3AA0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Energiemessgerät PAC3200, Abmessungen B x H x T: 96 x 96 x 56 mm, Betriebstemperatur: -5...+55 °C, Betriebstemperatur max.: +55 °C, Betriebstemperatur min.: -5 °C, Breite: 96 mm, Einbautiefe: 51 mm bez modulu, 73 mm s modulem, Format: 96 x 96 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Strommessgerät, Stromzähler, Voltmeter, Wechselstromzähler, ac amperemeter, amperemeter siemens, ac spannungsmesser, Messgeräte, Energiemessgeräte, Leistungsmessgeräte, Multifunktionsmessgeräte, Zähler, 1573689, 6654928 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 307,05* | € 324,06* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 307,33* | € 324,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 310,96* | € 332,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 319,43* | € 337,21* |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 330,29* | € 346,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,25* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|