Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

61-8755.11, Tastschaltelement 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-220337
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8755.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not-Aus
Wechselschalter
wechselschalter ip65
Bezeichnung: Befehls- und Meldegeräte < 22.5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Ausführung: Tastschaltelement, Kontakte: 2 Öffner, Kontaktmaterial: Ag, Nennspannung: 250 VAC/125 VDC, Nennstrom: 6 A, Prüfspannung: 2000 VAC, Schutzart: IP 65, Temperatur ma
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,005 KGM
Höhe:
18 MMT
Breite:
80 MMT
Tiefe:
18 MMT
Bruttogewicht:
0,005 KGM
Ursprungsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Weitere Suchbegriffe: -
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 14,69*
€ 17,98*
€ 20,00*
ab € 26,97*
€ 32,02*
€ 13,95*
ab € 27,90*
€ 33,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG