Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Leuchtmelder 9x14mm Grün/20mA 12 V, 18-041.0055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-218085
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     18-041.0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
lumitas leuchtmelder
leuchtmelder grün
Bezeichnung: Leuchtmelder, Temperaturbereich: -25...+65 °C, LED: Grün, 20 mA 12 V, Montageausschnitt: ø 8 mm, Anschlussart: Lötanschluss, Bauform: 9 x 14 mm, Schutzart: IP 40
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,002 KGM
Nettogewicht:
0,002 KGM
Zolltarifnummer:
85318095
Höhe:
8 MMT
Breite:
13 MMT
Tiefe:
30 MMT
Weitere Suchbegriffe: 18-041.0055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
19-905
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG