Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

05.2400.1122.0100(100IMP), Inkrementaler Drehgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-210161
Hersteller:  Kübler Active Wear
Herst.-Nr.:  05.2400.1122.0100(100IMP)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kuebler GmbH, Sehr kleine Bauform,Preisgünstig bei hoher Leistungsfähigkeit,Chromatiertes Gehäuse, Welle/Hohlwelle aus nichtrostendem Stahl,Ausgang Gegentakt, kurzschlussfest,Anschluss radial, 2 m hochflexibles PVC Kabel,Robuste Kabeleinführung durch Mehrfachklemmung,: Wellengeber , Strichzahl: 100
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Wellengeber
Strichzahl:
100
... > Sensoren für Positions- und > Drehgeber > Miniatur Drehgeber, inkremental, 24 mm, 2400/2420
Weitere Suchbegriffe: 2400/2420, Miniatur Drehgeber, 24, Sensoren, Drehgeber, Drehgeber, Zubehör, 05.2400.1122.0100
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 117,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG