Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1241.6663.1124000(BLUE), Drucktaster MSM 30 antivandal


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-200930
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  1241.6663.1124000(BLUE)
EAN:  k.A.
Schurter AG, Extrem hohe Lebensdauer von mehr als 1,5 Mio. Betätigungen,Geringer Frontaufbau von nur 1,7 mm,Ausführungen mit Ringbeleuchtung mit eingebautem Vorwiderstand für die LED,, Bei den Ausführungen mit Punktbeleuchtung LED nur über einen entsprechenden Vorwiderstand betreiben,, Einbau Ø: 30 mm, Unom: 250 , Inom: 3 A, Kontakte: 1 Wechsler , Schutzart: IP 67 , Anschlussart: Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Einbau Ø:
30 mm
Unom:
250
Inom:
3 A
Kontakte:
1 Wechsler
Schutzart:
IP 67
Anschlussart:
Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm
... > Einbautaster / Signalleuchten > Einbautaster > Drucktaster vandalensicher, Edelstahl, MSM
Weitere Suchbegriffe: MSM, Drucktaster vandalensicher, Drucktaster vandalensicher, Schurter, 1241.6663.1124000
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 22,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG