Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1241.2800, Drucktaster vandalensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-200490
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  1241.2800
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Schurter AG, Flacher Betätigungsknopf punktbeleuchtet oder unbeleuchtet,Sehr robust und witterungsbeständig,Attraktives Design,Einbau Ø: 19 mm, Unom: 48 VDC, IN: 125 mA, Kontakte: 1 Schliesser , Schutzart: IP 65 , Anschlussart: Lötstifte Ø 1 mm
Weitere Informationen:
Einbau Ø:
19 mm
Unom:
48 VDC
IN:
125 mA
Kontakte:
1 Schliesser
Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Lötstifte Ø 1 mm
... > Einbautaster / Signalleuchten > Einbautaster > Drucktaster vandalensicher, Zinkdruckguss, MCS19
Weitere Suchbegriffe: Zweifachtaster, MCS19 Metallic, unbeleuchtet, Drucktaster vandalensicher, Drucktaster vandalensicher, Schurter, 1241.2800
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 5,58*
Schuricht
pro Stück
€ 5,25*
€ 5,92*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 6,15*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 7,41*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG