Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3.14.200.011/0000, Printtaste rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-200015
Hersteller:  Rafi
Herst.-Nr.:  3.14.200.011/0000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Taster
RAFI GmbH + Co., Schaltsichere Kurzhubtasten Bauhöhe 9,7 mm,: Kontaktmaterial Au , Tastenfarbe: rot , LED-Farbe: rot , Pro LED: 20 mA 1,8 V
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Kontaktmaterial Au
Tastenfarbe:
rot
LED-Farbe:
rot
Pro LED:
20 mA 1,8 V
... > Miniaturschalter / Printtasten > Printtasten > Printtasten RF 15, RF 15, Vollausleuchtung 2 LED's
Weitere Suchbegriffe: RF 15, Vollausleuchtung 2, Printtasten RF 15, Printtasten, Rafi, 3.14200.011
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 4,14*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG