Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batteriewächter 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18587184
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M148A
EAN/GTIN:
     4024028031484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
Batteriewächter
batterie-lade ic
Batteriewächter 12 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.195 kg
Nettogewicht:
0.195 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 17,10*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,64*
€ 17,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 21,51*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 20,13*
€ 22,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
FILE NO. 96058C
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG