Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungsregler 110...240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18587181
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M012
EAN/GTIN:
     4024028030128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
halogen dimmer
dimmer
kemo dimmer
Leistungsregler 110...240 VAC, Abmessungen L x B x H: 70 x 36 x 23 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.133 kg
Nettogewicht:
0.133 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 19,85*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,89*
€ 19,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 21,12*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 21,36*
€ 24,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG