Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeitschalter 12...15 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18587133
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M113A
EAN/GTIN:
     4024028031309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitschalter
kemo zeitschalter
zeitschalter
Zeitschalter 12...15 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.177 kg
Nettogewicht:
0.177 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 12,45*
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 12,47*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,50*
€ 12,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
110102001.0104
ab € 5,46*
Sonstiges
Rafi
110102001.0301
ab € 4,56*
Sonstiges
Conrad Components
195901
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG