Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, 8 Ausgangsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586922
Hersteller:
     Cebek
Herst.-Nr.:
     T-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
Schnittstellenkarte, 8 Ausgangsrelais, Platinengrösse L x B: 170 x 87 mm, Eingänge: 3 … 24 VDC, Spannungsversorgung: 12 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.259 kg
Nettogewicht:
0.259 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
217 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG