Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, 2 Ausgangsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586921
Hersteller:
     Cebek
Herst.-Nr.:
     T-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
Schnittstellenkarte, 2 Ausgangsrelais, Platinengrösse L x B: 87 x 56 mm, Eingänge: 3 … 24 VDC, Spannungsversorgung: 12 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.084 kg
Nettogewicht:
0.084 kg
Höhe:
37 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
181 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG