Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, 4 Ausgangsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-18586919
Hersteller:
     Cebek
Herst.-Nr.:
     T-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais
Schnittstellenkarte, 4 Ausgangsrelais, Platinengrösse L x B: 94 x 87 mm, Eingänge: 3 … 24 VDC, Spannungsversorgung: 12 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.135 kg
Nettogewicht:
0.135 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG