Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zyklisches Timer-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-18586900
Hersteller:
     Cebek
Herst.-Nr.:
     I-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Zyklisches Timer-Modul, Platinengrösse L x B: 76 x 44 mm, Einstellbare Timer Zeiten: 50 sec…30 min, Spannungsversorgung: 12 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.055 kg
Nettogewicht:
0.055 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
175 mm
Ursprungsland:
ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG