Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Niederspannungs-LED-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586885
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM187
EAN/GTIN:
     5410329441029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
velleman led-dimmer
led dimmer
Niederspannungs-LED-Dimmer, Platinengrösse L x B: 100 x 40 mm, Spannungsversorgung: 12...24 VDC, Stromverbrauch: 5 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.071 kg
Nettogewicht:
0.071 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG