Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Interfaceboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586881
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM167
EAN/GTIN:
     5410329435967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
USB-Interfaceboard, Platinengrösse L x B: 68 x 40 mm, Spannungsversorgung: über USB, Stromverbrauch: 50 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.089 kg
Nettogewicht:
0.089 kg
Höhe:
34 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
154 mm
Ursprungsland:
BE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,89*
€ 40,47*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,06*
€ 40,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,91*
€ 43,43*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 42,59*
€ 47,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG