Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4-Kanal-RF-Fernbedienungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586873
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM160
EAN/GTIN:
     5410329418281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
4-Kanal-RF-Fernbedienungsset, Platinengrösse L x B: 108 x 102 mm, Spannungsversorgung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.394 kg
Nettogewicht:
0.394 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG