Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RGB-LED-Dimmer, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586868
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM150
EAN/GTIN:
     5410329428907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
velleman led-dimmer
led dimmer
RGB-LED-Dimmer, DIN-Schiene, Spannungsversorgung: 12...24 VDC, Stromverbrauch: 5 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Nettogewicht:
0.078 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG