Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mini PIC, PLC Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586861
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM142
EAN/GTIN:
     5410329378561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Mini PIC, PLC Modul, Abmessungen L x B x H: 80 x 70 x 25 mm, Spannungsversorgung: 12 VDC, Stromverbrauch: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.114 kg
Nettogewicht:
0.114 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
158 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Power i Strömstad
AM 04159A-12V
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG