Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DMX-gesteuertes Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586859
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM138
EAN/GTIN:
     5410329398354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Leistungsrelais
LY-Relais
leistungsrelais
DMX-gesteuertes Relais, Platinengrösse L x B: 105 x 60 mm, Spannungsversorgung: 12 VDC, Stromverbrauch: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.129 kg
Nettogewicht:
0.129 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 34,84*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,33*
€ 34,85*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 30,79*
€ 36,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,74*
€ 39,50*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 41,50*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG