Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Interfaceboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velleman VM110N Digital & Analog I/O Modul
Velleman VM110N Digital & Analog I/O Modul
Velleman VM110N Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     115-18586845
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM110N
EAN/GTIN:
     5410329454012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
USB-Interfaceboard, Platinengrösse L x B: 110 x 80 mm, Spannungsversorgung: über USB, Stromverbrauch: 70 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.160 kg
Nettogewicht:
0.160 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,56*
€ 60,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 60,74*
€ 4,00*
ab € 64,06*
€ 73,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
FILE NO. 96058C
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG