Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lautstärken-/Tonsteuerung - Vorverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586822
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8084
EAN/GTIN:
     5410329374440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Lautstärken-/Tonsteuerung - Vorverstärker, Platinengrösse L x B: 70 x 105 mm, Spannungsversorgung: 2 x 12 VAC, Stromverbrauch: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.171 kg
Nettogewicht:
0.171 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
BE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 21,78*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 21,79*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,26*
€ 23,34*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 23,55*
€ 26,96*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 31,69*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG