Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2 modulare Ziffern mit serieller Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586816
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8063
EAN/GTIN:
     5410329318772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
2 modulare Ziffern mit serieller Schnittstelle, Platinengrösse L x B: 58.5 x 74 mm, Spannungsversorgung: 9...12 VDC, Stromverbrauch: 2 x 120 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.373 kg
Nettogewicht:
0.373 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
156 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Power i Strömstad
AM 04159A-9V
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG