Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DMX-gesteuerter 1-Kanal-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586813
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8039
EAN/GTIN:
     5410329346027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
DMX-gesteuerter 1-Kanal-Dimmer, Platinengrösse L x B: 60 x 150 mm, Spannungsversorgung: 230, 115 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.389 kg
Nettogewicht:
0.389 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
175 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG