Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Tutor-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586810
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     EDU05
EAN/GTIN:
     5410329455521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platine
platine
USB-Tutor-Platine, Platinengrösse L x B: 75 x 75 mm, Spannungsversorgung: über USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.242 kg
Nettogewicht:
0.242 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
156 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG