Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Roboter-Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586774
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     KSR10
EAN/GTIN:
     5410329399498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Spielzeugroboter-Bausatz
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Roboter-Arm, Batterien: 4x LR20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.230 kg
Nettogewicht:
1.230 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: spielzeugroboter-bausatz, Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,56*
€ 38,64*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,56*
€ 38,65*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 41,91*
€ 46,91*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,45*
€ 69,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 10800
ab € 4,22*
Sonstiges
Toolcraft
816260
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG