Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Experimentiermodul LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-18586765
Hersteller:
     Cebek
Herst.-Nr.:
     EDU-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Experimentiermodul LED, Spannungsversorgung: 12 VDC, Stromverbrauch: 200 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.202 kg
Nettogewicht:
0.202 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG