Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz: Roboterarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18586764
Hersteller:
     Cebek
Herst.-Nr.:
     C-9895
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz: Roboterarm, Platinengrösse L x B: 400 x 129 mm, Spannungsversorgung: 6 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.080 kg
Nettogewicht:
1.080 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
405 mm
Ursprungsland:
ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG