Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärker 200 Watt (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18582974
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8060
EAN/GTIN:
     5410329335052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstärker
Bausätze
Verstärker 200 Watt (Bausatz), Platinengrösse L x B: 107 x 62 mm, Musikleistung: 200 W @ 4 Ω, RMS Ausgang: 100 W @ 4 Ω, 70 W @ 8 Ω, Frequenzgang: 3 Hz…200 kHz (-3 dB), Spannungsversorgung: 2 x 25...30 VAC, 120 VA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.312 kg
Nettogewicht:
0.312 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
BE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,17*
€ 25,10*
€ 25,00*
ab € 29,89*
€ 33,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG