Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare LCD-Anzeige (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18582970
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8045
EAN/GTIN:
     5410329080457
Suchbegriffe:
Bausätze
Programmierbare LCD-Anzeige (Bausatz), Abmessungen L x B x H: 124 x 73 x 30 mm, Spannungsversorgung: 9...12 VDC, 150 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.221 kg
Nettogewicht:
0.221 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG