Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz Tongenerator, "Polizeisirene" DIY kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18582918
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K2604
EAN/GTIN:
     5410329026042
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene
Bezeichnung: Bausatz Tongenerator, "Polizeisirene", Platinengrösse L x B: 79 x 57 mm, RMS Ausgang: 2 W, Spannungsversorgung: 8...14 VDC, Stromverbrauch: 1 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.108 kg
Nettogewicht:
0.108 kg
Höhe:
36 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 12,92*
€ 15,31*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,75*
€ 17,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG