Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz Signalverfolger/-injektor DIY kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18582843
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K7000
EAN/GTIN:
     5410329070007
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz Signalverfolger/-injektor, Platinengrösse L x B: 60 x 53 mm, Ausgangsspannung: 0...2.5 V 1000 Hz, Spannungsversorgung: 9...12 VDC / 7...9 VAC, Stromverbrauch: 150 mA, Ausgangsimpedanz: 1.5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.217 kg
Nettogewicht:
0.217 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG