Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz Toneffektgenerator DIY kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz Toneffektgenerator DIY kit
Artikel-Nr.:
     115-18582629
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K4401
EAN/GTIN:
     5410329044015
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz Toneffektgenerator, Platinengrösse L x B: 75 x 75 mm, RMS Ausgang: 1 W @ 8 Ω, Ausgangsspannung: 1 V RMS, Spannungsversorgung: 8...10 VDC, Stromverbrauch: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.175 kg
Nettogewicht:
0.175 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG