Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bausatz Timer 0...60 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18581266
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K2579
EAN/GTIN:
     5410329025793
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Bausatz Timer 0...60 min, Platinengrösse L x B: 70 x 37 mm, Relaisausgang: 1 Wechsler 2 A 220 VAC, Spannungsversorgung: 9...12 VDC, Stromverbrauch: 55 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.105 kg
Nettogewicht:
0.105 kg
Höhe:
39 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 12,91*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,63*
€ 12,92*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,62*
€ 15,26*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 15,21*
€ 18,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588539
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG